{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság elöl | 1 850 mm | |
Magasság hátul | 2 000 mm | |
Szélesség | 900 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 240 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos szélesség | 240 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos mélység | 475 mm | |
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység | 420 mm - 480 mm | |
Kalaptartónkénti (Integrál sisak) hasznos szélesség | 240 mm - 280 mm | |
Kalaptartónkénti hasznos mélység | 250 mm | |
Polclap szélessége | 295 mm | |
Polclap mélysége | 250 mm | |
Rekeszek száma | 3 | |
Fix, rövidített polclapok száma | 1 | |
Ruhaakasztó rudak száma | 1 | |
Integrál sisakhoz | igen | |
Lakathoz | igen | |
Max. tengely ⌀-jű lakathoz | 6 mm | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Váz kivitele | Lábazat, takaróval | |
Ferde tető | igen | |
Hátfal szellőzőnyílások | nem | |
Ajtó szellőzőnyílások | nem | |
Levehető lábazat takaró | igen | |
Egyedi színben szállítható | igen | |
Névtábla | igen | |
Súly | 69,3 kg | |
Zár kivitele | Forgóreteszes zár | |
Szabvány | DIN 4547 | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 949051 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073183 | |
Gyártó száma | 949051 3 |