{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | 116 Profi | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Kengyel ⌀ | 6 mm | |
Belső kengyelmagasság | 60 mm | |
Ház anyaga | Sárgaréz | |
Szár anyaga | Acél, krómozott | |
Zárás | egyedi kulcs | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Hozzávaló betétek | nem | |
Magas kengyel | igen | |
Edzett kengyel | igen | |
Kettes reteszelésű kengyel | igen | |
kulcslyuk fedéllel | nem | |
Zárszerkezet | Rozsdamentes precíziós zárszerkezet | |
Zárak száma | 1 | |
Kulcsok száma | 2 | |
Termék fajtája | Lakat |
Cikkszám | 085875 40 | |
EAN / GTIN | 4003482032602 | |
Gyártó száma | 116 HB 40 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 992 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsok száma | 2 | 3 |
Kettes reteszelésű kengyel | igen | igen |
Ház ⌀ | 40 | 40 |
Szár anyaga | Acél, krómozott | Acél, krómozott |
kulcslyuk fedéllel | nem | nem |
Hozzávaló betétek | nem | nem |
Zárak száma | 1 | 1 |