{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | 116 Profi | |
Ház ⌀ | 30 mm | |
Kengyel ⌀ | 5 mm | |
Belső kengyelmagasság | 45 mm | |
Ház anyaga | Sárgaréz | |
Szár anyaga | Acél, krómozott | |
Zárás | egyedi kulcs | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Hozzávaló betétek | nem | |
Magas kengyel | igen | |
Edzett kengyel | igen | |
Kettes reteszelésű kengyel | igen | |
kulcslyuk fedéllel | nem | |
Zárszerkezet | Rozsdamentes precíziós zárszerkezet | |
Zárak száma | 1 | |
Kulcsok száma | 2 | |
Termék fajtája | Lakat |
Cikkszám | 085875 30 | |
EAN / GTIN | 4003482032404 | |
Gyártó száma | 116 HB 30 45 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
18,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 742 darabszám azonnal szállítható
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 214 darabszám azonnal szállítható
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsok száma | 2 | 3 | 3 |
Kengyel ⌀ | 5 | 5 | 5 |
Hozzávaló betétek | nem | nem | nem |
Zárás | egyedi kulcs | egyedi kulcs | egyedi kulcs |
Zárszerkezet | Rozsdamentes precíziós zárszerkezet | Rozsdamentes precíziós zárszerkezet | Rozsdamentes precíziós zárszerkezet |
Ház anyaga | Sárgaréz | Sárgaréz | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Lakat | Lakat | Lakat |