Hengerzár egyedi kulcs, Ház ⌀: 30mm

Cikkszám: 085890 30
Kedvezmény
10,24 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 091 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Ház anyaga Nemesacél, INOX
Szár anyaga Acél, krómozott
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárszerkezet Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárak száma 1
Kulcsok száma 3
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085890 30
EAN / GTIN 4045197680037
Gyártó száma 085890 30
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lakat rozsdamentes precíziós zárszerkezettel, edzett, krómozott, kettős reteszelésű acélkengyellel.
Masszív nemesacél test, rozsdamentes.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 3 kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz