Precíziós hengerzár kivehető betét nélkül, Ház ⌀: 45mm

Cikkszám: 085816 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 45 mm
Ház anyaga Sárgaréz, nikkelezett
Kengyel ⌀ 6 mm
Szár anyaga Acél
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
Zárás módja Hengerzár
Zárszámok köre HO 001 - 200 vagy zárberendezés zárszám
Zárberendezéshez alkalmas igen
Hozzávaló betétek igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Gyártó száma 504604 C

Leírás

Kivitel:

Precíziós hengerzár, nikkelezett sárgaréz ház, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyel. A 950050 sz. integrált kivehető betéttel (a 085816 sz. esetén nincs) a már meglévő DOM zárrendszerére egyedileg felszerelhető/integrálható. A 950050 sz. kivehető betét a követelményeknek megfelelően egyedileg szerelhető fel.

Figyelem:

Egyedi felszereléshez kivehető betéteket lásd a 950050 és 950072 sz. alatt.