Precíziós hengerzár kivehető betéttel, megosztott kulcs, Ház ⌀: 45mm

Cikkszám: 085812 45
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
Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 45 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Ház anyaga Sárgaréz, nikkelezett
Szár anyaga Acél
Zárás módja Hengerzár
Zárás megosztott kulcs
Zárberendezéshez alkalmas igen
Hozzávaló betétek igen
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
Zárszámok köre HO 001 - 200
Szállítás betét nélkül nem
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085812 45
Másolás
EAN / GTIN 2050000971945
Másolás
Gyártó száma 503910 637790 0002
Másolás
Gyártó DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Leírás

Kivitel:

Precíziós hengerzár, nikkelezett sárgaréz ház, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyel. A 950050 sz. integrált kivehető betéttel (a 085816 sz. esetén nincs) a már meglévő DOM zárrendszerére egyedileg felszerelhető/integrálható. A 950050 sz. kivehető betét a követelményeknek megfelelően egyedileg szerelhető fel.

Figyelem:

Egyedi felszereléshez kivehető betéteket lásd a 950050 és 950072 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz