Multifix tárolódobozok, Hossz mm / dobozok száma: 1500/14

Cikkszám: 928235 1500/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz mm / dobozok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Multifix kivitel nyitott tárolódobozokkal
Hossz 1 500 mm
Szélesség 1 440 mm
Hasznos szélesség 1 440 mm
Beépítési magasság 100 mm
Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
Tárolódobozok száma 14
Tárolódoboz típus SB5
Nyitott tárolódoboz színe piros
Teherbírás 50 kg
Súly 5,2 kg
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928235 1500/14
EAN / GTIN 4062406113858
Gyártó száma 928235 1500/14

Leírás

Kivitel:

Alumínium Multifix sín a 928201 szám alatt leírtak szerint. Különböző méretű tárolódobozok helyezhetőek egy Multifix sínre. Teherbírás a hosszán elosztva 50kg.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal Easyfix alapelemmel 955820 sz. 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz