{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Workstation; Multifix | |
Multifix kivitel | nyitott tárolódobozokkal | |
Hossz | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 940 mm | |
Hasznos szélesség | 1 934 mm | |
Beépítési magasság | 100 mm | |
Dőlésszög | 0 fok; 20 fok; 30 fok | |
Tárolódobozok száma | 19 | |
Tárolódoboz típus | SB5 | |
Nyitott tárolódoboz színe | piros | |
Teherbírás | 50 kg | |
Súly | 6,8 kg | |
Termék fajtája | Tárolódoboz tartósín |
Cikkszám | 928235 2000/19 | |
EAN / GTIN | 4062406113872 |