{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Workstation; Multifix | |
Multifix kivitel | nyitott tárolódobozokkal | |
Hossz | 1 000 mm | |
Szélesség | 940 mm | |
Hasznos szélesség | 934 mm | |
Beépítési magasság | 130 mm | |
Dőlésszög | 0 fok; 20 fok; 30 fok | |
Tárolódobozok száma | 6 | |
Tárolódoboz típus | SB4 | |
Nyitott tárolódoboz színe | kék | |
Teherbírás | 50 kg | |
Súly | 3,4 kg | |
Termék fajtája | Tárolódoboz tartósín |
Cikkszám | 928235 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406113827 | |
Gyártó száma | 928235 1000/6 |