Multifix tárolódobozok 1000/9

Cikkszám: 928235 1000/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz mm / dobozok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Workstation; Multifix
    Multifix kivitel nyitott tárolódobozokkal
    Hossz 1 000 mm
    Szélesség 940 mm
    Hasznos szélesség 934 mm
    Beépítési magasság 100 mm
    Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
    Tárolódobozok száma 9
    Tárolódoboz típus SB5
    Nyitott tárolódoboz színe piros
    Teherbírás 50 kg
    Súly 3,4 kg
    Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928235 1000/9
    EAN / GTIN 4062406113834
    Gyártó száma 928235 1000/9

    Leírás

    Kivitel:

    Alumínium Multifix sín a 928201 szám alatt leírtak szerint. Különböző méretű tárolódobozok helyezhetőek egy Multifix sínre. Teherbírás a hosszán elosztva 50kg.

    Alkalmazható:

    Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal Easyfix alapelemmel 955820 sz. 2 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz