{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | Workstation | |
Magasság | 420 mm | |
Szélesség | 481 mm | |
Perforált fal kivitele | egyoldalas | |
Súly | 2,9 kg | |
Termék fajtája | Perforált fal |
Cikkszám | 928175 1 | |
EAN / GTIN | 4062406113414 | |
Gyártó száma | 928175 1 |