Perforált fal kefecsíkkal 1500

Cikkszám: 928111 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 481 mm
    Szélesség 1 420 mm
    Mélység 25 mm
    Típushoz 1500
    Teherbírás 100 kg
    Perforált fal kivitele egyoldalas; kefesorral
    Súly 9 kg
    Termék fajtája Perforált fal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928111 1500
    EAN / GTIN 4062406113179
    Gyártó száma 928111 1500

    Leírás

    Kivitel:

    Perforált fal a 928070 sz. alatt leírtak szerint, kefecsíkkal a kábelek hátravezetéséhez. A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.
    1 elválasztó

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz