Lábrész 750 mm

Cikkszám: 927000 750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1,5 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 750 mm
    Szélesség 50 mm
    Mélység 700 mm
    Hozzávaló munkalap mélység 750 mm
    Súly 6,5 kg
    Termék fajtája Lábrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927000 750
    EAN / GTIN 4062406107611
    Gyártó száma 927000 750

    Leírás

    Kivitel:

    Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez.
    A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
    A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz