Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból 2000 mm

Cikkszám: 926001 2000
(246,51 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
676 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 2 000 mm
    Mélység 750 mm
    Vastagság 50 mm
    Munkalap anyaga Bambusz
    Munkalap burkolat csiszolt, maradványok nélkül olajozva
    Termék fajtája Munkapad munkalap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 926001 2000
    EAN / GTIN 4062406102203
    Gyártó száma 926001 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz