Sarokmerevítő 1

Cikkszám: 927122 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
769 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 180 mm
Szélesség 205 mm
Mélység 40 mm
Súly 1,1 kg
Termék fajtája Sarokmerevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Gyártó száma 927122 1

Leírás

Kivitel:

Acéllemez sarokmerevítő, peremmel. Munkapad merevítéséhez.

Felhasználás:

A lábrészek további stabilizálásához.

Tartalom:

Sarokmerevítők, párban a 927000 sz. lábrészhez. Csavarokkal a lábrészhez és a munkalaphoz való rögzítéshez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A lábrészeken már furatok találhatóak a sarokmerevítő lemezek rögzítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz