{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Hossz | 2 000 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
Munkalap burkolat | színtelen lakkozás | |
Súly | 57 kg | |
Termék fajtája | Munkapad munkalap |
Cikkszám | 926081 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406106270 | |
Gyártó száma | 926081 2000 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |