Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap 1000/3 mm

Cikkszám: 922057 1000/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 950
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Munkapad magassága 950 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
    Lapvastagság 50 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat vario
    Magasság 950 mm
    Munkalap hossza 1 000 mm
    Munkalap mélysége 750 mm
    Munkalap vastagsága 50 mm
    Fiókház magassága 400 mm
    Fiókház szélessége 400 mm
    Fiókház mélysége 650 mm
    Fiókház hasznos magassága 325 mm
    Fiók hasznos szélessége 300 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 12
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fiókok száma 3
    Súly 79 kg
    Termék fajtája Munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 922057 1000/3
    EAN / GTIN 4062406083632
    Gyártó száma 922057 1000/3

    Leírás

    Kivitel:

    Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 150

    Tartalom:

    2 × lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

    Opcionális tartozék:

    Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

    Szín:

    Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "vario" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz