Elválasztó lap / válaszfal készlet 75/1

Cikkszám: 950270 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 12
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 300 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Súly 0,514 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950270 75/1
EAN / GTIN 4062406152468
Gyártó száma 950270 75/1

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 12×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 12×20G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951570 sz.: 1 × 75 méret
Elválasztó lap 951520 sz.: 2 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 951741 sz.: 6 × 75 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz