{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 1 000 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Munkalap anyaga | ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal | |
Munkalap burkolat | Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat) | |
Burkolat vastagsága | 2 mm | |
Munkalap felülete | A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó | |
Munkalap felületének színe | sötétszürke | |
ABS élfólia | 3 mm | |
Súly | 19 kg | |
Termék fajtája | Munkapad munkalap |
Cikkszám |
926241 1000
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406106515
Másolás |
|
Gyártó száma |
926241 1000
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |