{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 2 500 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Munkalap anyaga | ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal | |
Munkalap burkolat | Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat) | |
Burkolat vastagsága | 2 mm | |
Munkalap felülete | A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó | |
Munkalap felületének színe | sötétszürke | |
ABS élfólia | 3 mm | |
Termék fajtája | Munkapad munkalap |
Cikkszám | 926241 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406106553 | |
Gyártó száma | 926241 2500 |