Billenthető edény csekély szerkezetmagassággal, festett 750 l

Cikkszám: 919955 750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Edény űrtartalma (l) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Edény űrtartalma 750 l
Magasság 680 mm
Hossz 1 440 mm
Szélesség 1 280 mm
Billentőperem magasság 495 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B 495 mm
Teherbírás 1 000 kg
Felhasználási terület szilárd anyagokhoz
Súly 139 kg
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919955 750
EAN / GTIN 2050001937452

Leírás

Kivitel:

Billenthető edény csekély szerkezetmagassággal szilárd anyagokhoz, kedvező tehersúlyponttal. A billentés minden magasságban lehetséges a kötél meghúzásával.
A tartálylemez körbefutó peremprofillal és targoncavilla nyílással felszerelt stabil alapkerettel rendelkezik. A biztosító megakadályozza a felügyelet nélküli lecsúszást és billentést.
Targoncavilla nyílások belső mérete, A×D = 200×60 mm.

Szín:

Választhatóan RAL 5012 világoskék, RAL 2000 narancssárga, RAL 3000 tűzpiros, RAL 6011 rezedazöld, RAL 7005 egérszürke színben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz