{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Edény űrtartalma | 1 000 l | |
Magasság | 780 mm | |
Hossz | 1 640 mm | |
Szélesség | 1 280 mm | |
Billentőperem magasság | 565 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 495 mm | |
Teherbírás | 1 500 kg | |
Felhasználási terület | szilárd anyagokhoz | |
Súly | 184 kg | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919955 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937469 |