{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Edény űrtartalma | 300 l | |
Magasság | 580 mm | |
Hossz | 1 440 mm | |
Szélesség | 680 mm | |
Billentőperem magasság | 395 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 10 mm | |
Teherbírás | 750 kg | |
Felhasználási terület | szilárd anyagokhoz | |
Súly | 93 kg | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919955 300 | |
EAN / GTIN | 2050001937438 |