Kerék készlet forgácstartó és billenthető edényekhez, poliamid, 4 darabos 450 kg

Cikkszám: 919970 450
Ár beállítása 4 Darab (70,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás / kerék (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 225 mm
Kerék ⌀ 180 mm
Teherbírás 450 kg
Kerék anyaga Poliamid
Termék fajtája Kerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919970 450
EAN / GTIN 2050001937902

Leírás

Kivitel:

1 készlet 4 poliamid kerékből áll (2 fix- és 2 kormányozható kerék, ebből 1 rögzítőfékkel).

Alkalmazható:

919930 sz. perforált lemez közbetétes forgácstartó edényhez és 919950, 919955 sz. billenthető edényhez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz