{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | TubiX | |
Vágókerék ⌀ | 20 mm | |
Vágókerék szélessége | 6,2 mm | |
Vágókerék furat | 7,8 mm | |
Külső cső ⌀-höz | 6 mm - 35 mm | |
Hossz | 180 mm | |
Szélesség | 65 mm | |
Magasság | 40 mm | |
Súly | 375 g | |
Termék fajtája | Csővágókhoz |
Cikkszám | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Gyártó száma | 90 31 02 BK |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csővágó TubiX®, gyorsállítással, Max. ⌀-höz: 35mm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
67,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
58,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágókerék furat | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Vágókerék szélessége | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
Vágókerék ⌀ | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Külső cső ⌀-höz | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Termék fajtája | Csővágókhoz | Csővágókhoz | Csővágókhoz |