{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | TubiX | |
Vágókerék ⌀ | 20 mm | |
Vágókerék szélessége | 6,2 mm | |
Vágókerék furat | 7,8 mm | |
Külső cső ⌀-höz | 3 mm - 30 mm | |
Hossz | 54 mm | |
Szélesség | 55 mm | |
Magasság | 26 mm | |
Termék fajtája | Csővágókhoz |
Cikkszám | 818380 30 | |
EAN / GTIN | 4003773090038 |