Csővágó TubiX®, gyorsállítással 76 mm

Cikkszám: 818380 76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TubiX
Vágókerék ⌀ 20 mm
Vágókerék szélessége 6,2 mm
Vágókerék furat 7,8 mm
Külső cső ⌀-höz 6 mm - 76 mm
Hossz 260 mm
Szélesség 100 mm
Magasság 42 mm
Súly 865 g
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 818380 76
EAN / GTIN 4003773088127
Gyártó száma 90 31 03 BK

Leírás

Kivitel:

Könnyű és hosszú élettartamú magnézium fémház tűgörgős csapágyazású vezetőgörgőkkel és vágókerékkel. Kézi sorjázó, a testbe süllyeszthető. Tartalék vágókerékkel.

Előny:

Automatikusan rászorul és rögzül a csövön a QuickLock gyorsállítással.
  • A vágókerék gyorsan és pontosan pozícionálható a különböző cső átmérőkre.

Felhasználás:

Univerzális, réz, alumínium és vékonyfalú INOX csövek vágásához (2 mm falvastagságig).

Alkatrész:

Tartalék vágókerék tűgörgős csapágyazással és gyorsan cserélhető tengellyel, lásd 818385 sz.