{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágókerék ⌀ | 19 mm | |
Vágókerék szélessége | 6,2 mm | |
Vágókerék furat | 4,85 mm | |
Külső cső ⌀-höz | 3 mm - 35 mm | |
Hossz | 165 mm | |
Szélesség | 65 mm | |
Vezetőgörgők száma | 4 | |
Vágókerekek száma | 1 | |
Magasság | 40 mm | |
Súly | 335 g | |
Megfelelő csőanyag | VA; Alumínium; Sárgaréz; Vörösréz | |
racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csővágókhoz |
Cikkszám | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Gyártó száma | 818100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Univerzális kisméretű csővágó
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható
58,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
97,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezetőgörgők száma | 4 | 4 | 4 |
Vágókerekek száma | 1 | 1 | 1 |
Vágókerék furat | 4,85 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Vágókerék szélessége | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,25 mm |
Vágókerék ⌀ | 19 mm | 19 mm | 30 mm |
Külső cső ⌀-höz | 3 mm - 35 mm | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Termék fajtája | Csővágókhoz | Csővágókhoz | Csővágókhoz |