{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 240 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Alumínium-bronz | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 759710 24X27 | |
EAN / GTIN | 7630027401912 | |
Gyártó száma | AB2427A |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs, szikramentes 24X27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
69,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 227 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 002 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
712 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 240 | 265 | 265 | 255 | 280 |
Kulcsnyílás 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |