Villáskulcs, szikramentes, Kulcsnyílás: 6X7mm

Cikkszám: 759710 6X7
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 6 mm
Kulcsnyílás 2 7 mm
Szabvány DIN 895
Kulcs hossza L 95 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Alumínium-bronz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 759710 6X7
Másolás
EAN / GTIN 7630027401172
Másolás
Gyártó száma AB0607A
Másolás

Leírás

Kivitel:

Speciális Ampco-ötvözet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Alumínium-bronz

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz