Automata kábelkötegelő fogó EVO7I

Cikkszám: 729940 EVO7I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kábelkötöző maximum szélesség 4,8 mm
    Kábelkötöző maximum vastagság 1,5 mm
    Súly 275 g
    Termék fajtája Kábelkötegelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729940 EVO7I
    EAN / GTIN 4031026621791
    Gyártó száma 110-77001

    Leírás

    Kivitel:

    Az EVO7i innovatív és szabadalmaztatott TLC (Tension/Lock/Cut) technológiája forradalmasítja a kábelkötegelők használatát a kötegelésnél a jelentősen lecsökkent erőkifejtésnek köszönhetően. A tiszta levágás nagyon egyszerű. A visszalökések megszűnnek és a felhasználó fizikai terhelése jelentősen csökken.

    Előny:

    • Precíz kötegelés csekély erőkifejtéssel a TLC technológiának köszönhetően.
    • Csúszásmentes markolat a biztos fogás érdekében.
    • Könnyű, üvegszál erősítésű műanyag ház.
    • A húzóerő kényelmesen beállítható 33 fokozatban.
    • Hosszú, keskeny első lemez szűk beépítési viszonyokhoz.
    • Függesztő a szerszám bújtatóján való elhelyezéshez vagy a szerszámos falra történő felakasztáshoz.
    • Egyszerűen cserélhető penge és első sapka. Lefelé kompatibilis az EVO7-tel.

    Ergonomikus kábelkötegelő fogó csökkentett vágóerővel, ezáltal a használata különösen kíméli az ízületeket.

    Felhasználás:

    Kábelkötözők meghatározott meghúzásához és síkban történő levágásához egy műveletben. Beállítható húzóerő. A kábelkötözőket tisztán, éles sorja nélkül vágja le. A kötöző levágott végét az eszköz megfogja.
    Műanyag kábelkötözőhöz.

    Opcionális tartozék:

    083700 / 083705 sz. kábelkötözők.
    729941 sz. tartalék kés

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz