Kábelkötöző készlet, T-Tie, fehér 3,5 mm

Cikkszám: 083700 3,5
Ár beállítása 100 Darab (0,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 796 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális köteg ⌀ 50 mm
Hossz 150 mm
Szélesség 3,5 mm
Alapanyag Poliamid 6.6
Festék fehér
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 85 °C
Darabszám 100
Termék fajtája Kábelkötöző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083700 3,5
EAN / GTIN 5022660329159
Gyártó száma 138-00045

Leírás

Kivitel:

Robusztus kábelkötöző, 6,6 poliamidból, belső fogazású.

Felhasználás:

Szerelés fogóval vagy kézzel, kábelek, vezetékek és tömlők kötegelésére és rögzítésére.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz