{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális köteg ⌀ | 22 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Szélesség | 2,5 mm | |
Alapanyag | Poliamid 6.6 | |
Festék | fehér | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C - 85 °C | |
Darabszám | 100 | |
Termék fajtája | Kábelkötöző |
Cikkszám | 083700 2,5 | |
EAN / GTIN | 4031026241050 | |
Gyártó száma | 138-00001. |