Kábelkötöző készlet, T-Tie, fekete 4,6 mm

Cikkszám: 083705 4,6
Ár beállítása 100 Darab (0,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális köteg ⌀ 81 mm
    Hossz 300 mm
    Szélesség 4,6 mm
    Alapanyag Poliamid 6.6
    Festék fekete
    Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 85 °C
    Darabszám 100
    Termék fajtája Kábelkötöző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083705 4,6
    EAN / GTIN 4031026241128
    Gyártó száma 138-00008

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus kábelkötöző, 6,6 poliamidból, belső fogazású.

    Felhasználás:

    Szerelés fogóval vagy kézzel, kábelek, vezetékek és tömlők kötegelésére és rögzítésére.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz