Présszerszám rendszer 150 mm

Cikkszám: 729611 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 150 mm
    Termék fajtája Présszerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729611 150
    EAN / GTIN 4045197891013
    Gyártó száma 729611 150

    Leírás

    Kivitel:

    GARANT prés-rendszerfogók tanúsított cserélhető fejekkel.
    • Pontos préselés a lineáris löketnek köszönhetően
    • Még sokoldalúbb felhasználhatóság költségcsökkentés mellett, a szerszám nélküli gyorscsere-rendszernek köszönhetően
    • Egyenletesen jó préselési eredményt garantál DIN ill. EN szerint a gyárilag beállított cserélhető fejek és az alapszerszámba integrált reteszelés következtében.
    • Az érintkező mindenkor pontosan fekszik be a préselő süllyesztékbe a biztosan működő érintkező-pozícionálás következtében.
    • Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz a kis, kézre álló alaknak köszönhetően.

    Gyorscsere befogóval (szerszám nélküli cserélő rendszer).
    • Robusztus acéltest könyökemelős áttétellel.
    • Integrált kényszerreteszelés.
    • Pontos működés a lineáris löketnek köszönhetően.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz