Cserélhető préselő fej 10

Cikkszám: 729626 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 10 mm2
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729626 10
    EAN / GTIN 4045197293015
    Gyártó száma 729626 10

    Leírás

    Kivitel:

    Pontos párhuzamos préselés négy szinkron működtetésű szorítópofával. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.
    • Pontos préselés a lineáris löketnek köszönhetően
    • Még sokoldalúbb felhasználhatóság költségcsökkentés mellett, a szerszám nélküli gyorscsere-rendszernek köszönhetően
    • Egyenletesen jó préselési eredményt garantál DIN ill. EN szerint a gyárilag beállított cserélhető fejek és az alapszerszámba integrált reteszelés következtében.
    • Az érintkező mindenkor pontosan fekszik be a préselő süllyesztékbe a biztosan működő érintkező-pozícionálás következtében.
    • Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz a kis, kézre álló alaknak köszönhetően.

    Felhasználás:

    Érvéghüvelyek megmunkálásához.

    Alkalmazható:

    729611 sz. GARANT alapszerszámhoz

    Figyelem:

    További cserélhető fejek külön rendelésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz