Kivitel:
- Pontos préselés a lineáris löketnek köszönhetően
- Még sokoldalúbb felhasználhatóság költségcsökkentés mellett, a szerszám nélküli gyorscsere-rendszernek köszönhetően
- Egyenletesen jó préselési eredményt garantál DIN ill. EN szerint a gyárilag beállított cserélhető fejek és az alapszerszámba integrált reteszelés következtében.
- Az érintkező mindenkor pontosan fekszik be a préselő süllyesztékbe a biztosan működő érintkező pozícionálás következtében.
- Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz a kis, kézre álló alaknak köszönhetően.
Szigetelés-ütköztetéssel az érintkező biztos pozícionálásához.
Felhasználás:
Elektronikai toldók megmunkálásához.
Alkalmazható:
Univerzális fejek: max. 1,5 mm2; lapos csatlakozók és hüvelyek: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer és TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ és M sorozat; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.