Cserélhető préselő fej 2,5

Cikkszám: 729624 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 2,5 mm2
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 729624 2,5
    EAN / GTIN 4045197200082
    Gyártó száma 729624 2,5

    Leírás

    Kivitel:

    • Pontos préselés a lineáris löketnek köszönhetően
    • Még sokoldalúbb felhasználhatóság költségcsökkentés mellett, a szerszám nélküli gyorscsere-rendszernek köszönhetően
    • Egyenletesen jó préselési eredményt garantál DIN ill. EN szerint a gyárilag beállított cserélhető fejek és az alapszerszámba integrált reteszelés következtében.
    • Az érintkező mindenkor pontosan fekszik be a préselő süllyesztékbe a biztosan működő érintkező pozícionálás következtében.
    • Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz a kis, kézre álló alaknak köszönhetően.

    Szigetelés-ütköztetéssel az érintkező biztos pozícionálásához.

    Felhasználás:

    Elektronikai toldók megmunkálásához.

    Alkalmazható:

    729611 sz. alapszerszám.
    Lapos csatlakozók és hüvelyek: F2,8, F4,8, F6,3 és F9,5; GHW lapos csatlakozók: AFK és AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 és ELO; Kostal: LKS 1,5 és SLK 2,8 érintkezők.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz