{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | vastagfalú ERGO® markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725240 160 | |
EAN / GTIN | 7314150106561 | |
Gyártó száma | 2101GC-160IP |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Oldalcsípőfogó ERGO™, krómozott, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
41,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 537 darabszám azonnal szállítható
19,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 764 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyél | vastagfalú ERGO® markolat | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
bekapcsolható nyitórugóval | igen | nem | nem |
Szabvány | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Felület | krómozott | krómozott | fényes |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |