{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 1,6 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | vastagfalú ERGO® markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725240 125 | |
EAN / GTIN | 7314150106547 | |
Gyártó száma | 2101GC-125IP |