{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 135 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 3 mm - 10 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719905 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197493613 | |
Gyártó száma | 719905 A0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Seeger gyűrű fogó, Típus: A0
érdeklődés szerint
Raktáron
1 771 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
653 darabszám azonnal szállítható
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | 45°-ban hajlított | egyenes |
Szabvány | DIN 5254 A | hasonló, mint a DIN 5254 | DIN 5254 A |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, egyenes |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Speciális acél |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |