Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4

Cikkszám: 700145 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogók száma Egységár ÁFA-val
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 4
Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
Szabvány DIN 5254 A
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Hegy ⌀ 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
Teljes hossz, maximum 135; 135; 180; 225 mm
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700145 4
EAN / GTIN 4045197492746
Gyártó száma 700145 4

Leírás

Kivitel:

Egy darabból, süllyesztékben kovácsolt, műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN 5254 A − egyenes pofák, külső-Seeger gyűrűkhöz.

Tartalom:

1–1 db Seeger gyűrű fogó, 719905 sz. A0; A1; A2; A3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4

Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos külső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4

érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
50,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
58,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fogók száma 4 4
Teljes hossz, maximum 135; 135; 180; 225 mm 140; 140; 185; 230 mm
Szabvány DIN 5254 A DIN 5254 A
Hegy ⌀ 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes Külső gyűrű, egyenes
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó Seeger gyűrű fogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz