{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | igen | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Gyártó száma | 49 31 A2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel A2
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható
16,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 051 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | 45°-ban hajlított | egyenes | egyenes |
Teljes hossz | 180 | 180 | 180 | 180 |
Szabvány | DIN 5254 A | hasonló, mint a DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Hegy ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, egyenes | Külső gyűrű, egyenes |
Alapanyag | Speciális acél | Króm-vanádium acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem | nem |