{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | igen | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719892 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773073895 | |
Gyártó száma | 49 31 A1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel, Típus: A1
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
28,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 209 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | 45°-ban hajlított | egyenes | egyenes |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Felület | szürkére foszfátozott | feketére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, egyenes | Külső gyűrű, egyenes |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem | nem |