{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 130 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 3 mm - 10 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 5254 B | |
Alak | B | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | igen | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Gyártó száma | 49 41 A01 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel A01
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
28,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
16,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
390 darabszám azonnal szállítható
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Alak | B | B | B |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, hajlított |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |