{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,4 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Gyártó száma | 03 05 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
22,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 680 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 097 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | fogazott | fogazott | fogazott | fogazott |
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal | 2K-markolat |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |