Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal 110 mm

Cikkszám: 701600 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 1,6 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Gyártó száma 08 05 110

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz