A04F SEXPR-03 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6862270
    EAN / GTIN 7291075348583
    Gyártó száma 6862270
    L-szám L23990 197

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, Dmin leszúrás 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, tengelymagasság (H) 3,8 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 2,3 mm
    • A vágólap (MIID) EPGT 03X101-F1P leírása
    • Dmin. Távolság 4,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 8 mm
    • Szármagasság (H) 3,8 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz