EPGT 03X102-F1P IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6837459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6837459
EAN / GTIN 7291075348545
Gyártó száma 6837459
L-szám L23950 469

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, F1P-es forgácslemez, 0,2 mm-es saroksugár (RE), 3,7 mm-es vágóél hossz (L), 3,57 mm-es metszőátmérő (IC), 1,39 mm-es vágólap vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer F1P
  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 3,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 1,9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 3,57 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,39 mm
  • Maximális előtolás 0,1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,02 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz