EPGT 03X104-F1P IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6837460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6837460
    EAN / GTIN 7291075348552
    Gyártó száma 6837460
    L-szám L23950 472

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, F1P-es forgácslemez, 0,4 mm-es saroksugár (RE), 3,7 mm-es vágóél hossz (L), 3,57 mm-es metszőátmérő (IC), 1,39 mm-es vágólap vastagság (S)

    Jellemző:

    • Spanformer F1P
    • Fő hézag szöge (A) 10 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 3,7 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 1,9 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 3,57 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,39 mm
    • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,1 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz